曜日別特売

ポータブル蓄電池 EP500Pro

ポータブル蓄電池 EP500Pro - BLUETTI(ブルーティ)

防水対応ではありません。
家庭用蓄電池は容量と出力が大きいため、重くて運びにくいのが多いです。また、蓄電池を家の中に置くため、家のリフォームをしないといけない場合もあります。しかし、そんな従来の家庭用蓄電池とは違って、キャスターがついています。手軽に移動ができるため、置く場所を簡単に変更でき、工事の必要もありません。もちろんストッパーもついているので揺れたり動いたりすることもなく安心です。
「備えあれば憂いなし」、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。地震、台風や津波などの災害時の停電にも心配する必要がなく、家庭用の防災グッズとして最高です。
工夫して使用すると、場合によっては電気代がお得になることもあります。また、ソーラー発電の電力をためて自己消費することで経済的なメリットが大きくなります。
UPS機能を搭載し、多彩な出力ポートを備え、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給が続き、停電の心配がありません。

用途
ご家庭やオフィス、アウトドア、店舗、DIY作業用などに。
寸法(mm)
580×300×760
ポート数
17
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI EP500Pro
機能
UPS:〇
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
5年
定格出力電力(W)
3000(瞬間最大6000W)
充電時間(時間)
デュアルソーラー充電1.7
バッテリー容量(Wh)
5100
内容量
1台
注意
※本製品を熱源の近くに置かないでください。
※本製品の内臓バッテリーや部品の交換は危険ですので絶対におやめください。
※本製品が濡れている状態での使用を禁じます。本製品を濡れたままの状態で使用すると使用者の感電や火災を引き起こす危険性もあり大変危険な上、本製品の致命的な故障に繋がります。
※本製品の使用時は、通気孔を塞がないでください。換気不十分によって本製品に致命的な損傷を与える可能性があります。
※収納時や使用時には、本製品の上に物を積み重ねないでください。
※万が一の場合、必ず粉末消火器など青マークの消火器を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526463286300051356
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52646328630005135670392518EP500PRO6300051356 可搬型蓄電池 EP500Pro BLUETTI(ブルーティ) 70392518可搬型蓄電池 EP500ProBLUETTI(ブルーティ)1台
¥900,000
税込¥990,000
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする