曜日別特売

ポータブル蓄電池 AC300+B300

ポータブル蓄電池 AC300+B300 - BLUETTI(ブルーティ)

防水対応ではありません。
正面に液晶画面と出力ポートを設置。天面のワイヤレス充電と合わせて7種類、計16の多様な出力ポートを備え、定格出力以内なら全16のポートから16台のデバイスへ同時充電が可能です。
モジュール式で高出力の3000W、容量は3072Whから12288Whまで容量拡張に対応と、電気容量をより自由に選べます。
Bluetooth対応で遠隔操作が可能になります。AC300の状態や電気使用量の確認だけではく、AC・DC出力のオン/オフの切替も可能です。
最先端の急速充電技術を採用しているのでACとPVが同時に充電される場合で、最短50分で80%まで高速充電し、わずか1.5時間でフル充電が実現。
UPS機能を搭載し、停電時に20ミリ秒以内に自動的にAC300からの給電に切替、接続中の電気製品をデータ消失や故障から守ります。

用途
ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。
寸法(mm)
520×320×358
ポート数
16
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI AC300+B300
機能
UPS:〇
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
4年
定格出力電力(W)
3000(瞬間最大6000W)
充電時間(時間)
デュアルソーラー充電1.5
バッテリー容量(Wh)
3072~12288
内容量
1台
注意
※本製品を熱源の近くに置かないでください。
※本製品の内臓バッテリーや部品の交換は危険ですので絶対におやめください。
※本製品が濡れている状態での使用を禁じます。
※本製品の使用時は通気孔を塞がないでください。
※収納時や使用時には、本製品の上に物を積み重ねないでください。
※本製品のすべてのポートに異物を入れないでください。本製品は電気を蓄える機械ですので、家庭内のコンセントや電化製品と同様に感電の危険性があります。そのため、お子様やペットが不用意に触れる場所への設置及び保管はしないでください。
※万が一の場合、必ず粉末消火器など青マークの消火器を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526463196300051355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする