曜日別特売

ポータブル蓄電池 EB70S

ポータブル蓄電池 EB70S - BLUETTI(ブルーティ)
(1件のレビュー)

防水対応ではありません。
12出力ポートから同時充電を行えるため、車中泊、キャンプ、停電や災害時の備えなどに最適です。
4種類の充電方式に対応しているため、充電中にデバイスへ給電することも可能です。ご自宅はもちろん、車中でも、キャンプ先でも、楽しい時間を途切れさせません。
安全性が一番高いリン酸リチウム電池を採用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。
特有のエコモードを搭載していますので、不要な電力消費を抑えて、とても省エネルギーです。

用途
ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。
寸法(mm)
320×216×220
ポート数
12
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI EB70S
機能
UPS:×
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
2年
定格出力電力(W)
800(瞬間最大1400)
充電時間(時間)
3.7
バッテリー容量(Wh)
716
内容量
1台
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
※充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動や衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。
※万が一、火災などにより本製品が発火した場合、感電防止のため、水系消火器を使わず、必ず粉末消火器を用いてください。
※子供の手が届かないように配慮してください。
※本製品に規格以上の入力電圧の電気製品を使用しないでください。
※濡れた手で本製品に触らないでください。
※使用する前に、注意深く点検し、異常があれば使用を中止してください。
※ホコリや湿気の多い場所、40℃以上となる環境では、本製品の使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526462766300051351
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: Wi-Fi環境の安定と非常時
医療・福祉・介護関連業

想像よりも重かったのですが、音が静かです。
助成金申請対象物です。
助成決定まで数カ月を要するので一度在庫切れになり、変更申請やむなしと覚悟したところ、突然再掲されました。役所仕事のペースに合わせるのは一苦労ですが、年末特価で予定より安く購入することができたので、ラッキーだったのかも。在庫の確保ができたかどうか通知または問い合わせへの回答があると便利です。今回はカスタマーセンターに「メーカーへ直接問い合わせてください。電話番号も教えられないのでご自身で検索してください。」と言われました。この対応なんとかなりませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする