曜日別特売

ポータブル蓄電池 EB55

ポータブル蓄電池 EB55 - BLUETTI(ブルーティ)

防水対応ではありません。
13出力ポートから同時充電を行えるため、アウトドアや車中泊など、電源が確保できない場所でも、スマートフォンやノートパソコン、スピーカーなどさまざまな機器の充電が行えます。
災害時の非常用電源としても役立ちます。停電時に、スマートフォンや懐中電灯、ラジオなどを充電して使うことができたり、電気毛布や電気ポットなど災害時に役立つ機器も充電することができます。
最先端の急速充電技術を採用。特有の急速充電システムを搭載しており、充電効率が大幅にアップします。
安全性が一番高いリン酸リチウム電池を使用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。
特有のエコモードを搭載していますので、不要な電力消費を抑えて、とても省エネルギーです。

用途
ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。
寸法(mm)
278×200×198
ポート数
13
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI EB55
機能
UPS:×
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
2年
定格出力電力(W)
700(瞬間最大1400)
充電時間(時間)
4.5~5(デュアルソーラー充電2時間)
バッテリー容量(Wh)
537
内容量
1台
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
※濡れた手で本製品に触れないでください。
※本製品をラジエーターや加熱器などの熱源に近づけないでください。
※必ず本製品同梱のACアダプターを使ってください。
※本製品の規格以上の電圧の電気製品を使用しないでください。
※充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動うや衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。
※電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上、満充電表示となるまで充電を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526462676300051350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする