曜日別特売

ポータブル蓄電池 AC200MAX

ポータブル蓄電池 AC200MAX - BLUETTI(ブルーティ)

防水対応ではありません。
大容量、高出力だからこそキャンプ中や車中泊でも、電子レンジや電気毛布などの電気製品が使用できます。
ソーラーパネルを含めた7種類の充電方式に対応しています。
拡張バッテリーで最大容量8192Whまで。
リン酸リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持。
多彩な出力ポートを備え、同時に最大16台の充電が可能。BMS機能を搭載し、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても電力の供給が続き、停電の心配がありません。
Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代や環境にも配慮しています。

用途
ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。
寸法(mm)
420×280×386
ポート数
16
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI AC200MAX
機能
UPS:×
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
4年
定格出力電力(W)
2000(瞬間最大4000)
充電時間(時間)
4.5(デュアル急速充電2.5時間)
バッテリー容量(Wh)
2048
内容量
1台
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
※充電中または使用中は本製品を移動しないでください。移動にともなう振動や衝撃によって発熱・火災・けが・破損の原因になります。
※万が一、火災などにより本製品が発火した場合、感電防止のため、水系消火器を使わず、必ず粉末消火器を用いてください。
※子供の手が届かないように配慮してください。
※本製品に規格以上の入力電圧の電気製品を使用しないでください。
※濡れた手で本製品に触らないでください。
※使用する前に注意深く点検してください。異常があれば使用を中止してください。
※落雷の恐れがあるときは、コンセントからACアダプターの充電ケーブルを抜いてください。発熱・火災・感電などの原因となります。
※ホコリや湿気の多い場所、40℃以上となる環境では、本製品の使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526463106300051354
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする