リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
マートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。
並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。
並列台数は4つ以下のご利用をお勧めいたします。
安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。
高品質:ライフサイクルは4000回で、最大連続放電電流は100Aになります。
別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。
寸法(mm)289×172×187.5
質量(kg)11.8
サイズ【端子】M8×1×20
温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法並列接続
保護等級IP54
公称電圧(V)12.8
寿命(サイクル)100%DOD ≧4000
充電電圧(V)10~14.4
充電電流(A)50
保管温度範囲(℃)-25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートRJ45
動作停止電圧(充電)14.8V/(放電)10V
最大放電電流(A)100 A
公称容量(Ah)100
内容量1台
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※リン酸鉄リチウムイオバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。電化製品をご利用の際は、消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。1Cはバッテリーの容量を指します。100Ahのバッテリーであれば、1Cは100A×12.8V=1280Wとなります。BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。※該当商品は並列でのご利用が可能です。ただし、バッテリーを並列に接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。並列にによりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。1台分のバッテリーへの充電電流は、50A以下にすることを推奨します。
※直列での使用はできません。
※起動スイッチによりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。またバッテリーを並列した場合、稼働モードにするには1台のみの操作で問題ありません。休眠モードにする場合は、全てのバッテリーに操作を行う必要があります。
※スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターまたはBT-2 BLUETOOTH モジュールを利用しない場合、並列のバッテリー間に通信ケーブルの接続は不要です。
※電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器またはチャージコントローラーを使用し、復帰させてください。
※バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※別売りのスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターとBT-2 BLUETOOTH モジュールは同時利用できません。
※本製品はヒート機能付きスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12SH-JP)と併用できません。増設の際は必ず本製品を並列で接続してください。
※充電
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※バッテリー温度が0度以下になると充電できません。バッテリーの過放電を防止するため、冬場は暖かい室内でのご利用をおすすめします。
※保存
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30~50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
商品説明動画
【RENOGY】スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー100AH 12V
この動画は、1人が参考にしています。