ロイヤルフラッシュ

ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL

ストレートリトリーブ・デッドスティッキング・トゥイッチ&フラッシュ

用途多連系ビッグベイトの切り札、ロイヤルフラッシュ。 大きな動き、強波動ハイサウンド&ハイアピールなビッグベイトと大きく趣を異にする多連系ビッグベイト「ロイヤルフラッシュ」。 そのアクションは、基本的に頭を振らず、ロールを排除しただけでなくスローでは極めてナチュラルにウネウネと泳ぎ、特にテール部の動きが強調されます。そして、段々とスピードアップするにつれ、よりタイトになり、従来のビッグベイトではあり得なかったハイピッチな振動が得られます。 そして、その動きはリアルベイトフィッシュそのもの。また、デッドスティック時における極めてナチュラルな動きは、スレたバス、深いレンジ、離れた場所からも、たまらなくバスをアトラクトします。 また、フラットサイド面を活かしたフラッシングは、リトリーブスピードを上げた時のエスケープアクションや、トゥイッチでのヒラ打ち時のバイトトリガーとなります。 追わせるだけでなく、突然「ドンッ!」と出る強烈なビッグバイト。充来のビッグベイトで獲れなかったバスを獲る。別流派。多連系ビッグベイトの切り札。ロイヤルフラッシュ。 タイプフローティング 全長(cm)16 自重(g)60 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#4<フックアイ>フロント:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#1・リア:#1 推奨タックルRod:ヘビーアクション以上のベイトロッド Line:フロロカーボン20~30lb. or ナイロン20~30lb. 潜行レンジ(m)0.0~0.1 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52689396 #27アユ #27アユ
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689405 #209ホログラムワカサギ #209ホログラムワカサギ
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689414 #619ブラックボーン #619ブラックボーン
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689430 #788マットチャート #788マットチャート
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする