プラグ フリー ソケット コンタクト 16WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-87
内容量1個