防犯ブザー クッキー

防犯ブザー クッキー - Asmix(アスカ)防犯ブザー クッキー - Asmix(アスカ)防犯ブザー クッキー - Asmix(アスカ)防犯ブザー クッキー - Asmix(アスカ)防犯ブザー クッキー - Asmix(アスカ)

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)
誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。
ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。
フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。

用途大音量85dbの防犯ブザー仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ付属品コイン型リチウム電池×1個材質本体:ABS、シール:PVC質量(g)約23(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個入数1個音量(dB)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030777GE080PN
1,180
589
648(税込)
4日以内出荷
53030768GE080BN
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする