セラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー)

セラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー) - ディンプレックスセラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー) - ディンプレックスセラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー) - ディンプレックスセラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー) - ディンプレックス

まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現
電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます
電気ファンヒーター機能付き
転倒防止電源遮断装置
過昇温度防止装置付き
暖房目安3~8畳
暖房機能、弱・強2段切替
転倒防止電源遮断装置
炎イルミネーションのみ稼働可
保証期間1年

幅(mm)510質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)340保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039344AKL12WJ
34,800
34,790
38,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする