エボラッド B06

エボラッド B06 - ディンプレックス

【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇
【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化
【専用アプリで遠隔操作も可能
【アダプティブスタート機能を搭載
【オイルを使わないので環境にも優しい
【暖房目安:8~10畳
【最大1200W
【5℃~30℃の室温調整
【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))
【チャイルドロック
【異常過熱自動オフ
【転倒時電源オフ
【ヒューズプラグ搭載
【3年保証

付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)表面温度(℃)50適用畳数10畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039308EVR12BTB
54,800
54,790
60,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする