曜日別特売

ミラクプライマーSR

ミラクプライマーSR - エスケー化研

光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。
優れた付着性
ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。
優れた作業性
ローラー、刷毛作業性に優れています。

用途
FRP製受水槽(外面)
上塗:クリーンマイルドシリコンなど
危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗坪(m2)115~136内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg/セット)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093917-44000mL
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
53094048-1616000mL
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする