曜日別特売

園芸万能ホーキ混穂 長柄

園芸万能ホーキ混穂 長柄 - 千吉

砂から砂利までラクに掃ける、2種類の天然素材の穂を混合した万能ホーキです。
砂ホコリから大きなゴミまでしっかり掃けます。
葉脈と黒シダの2種類の混合により、適度な弾力で掃きやすいです。
繊維から出来ているので、穂はシダと違い、細く、やわらかいのでしなやかに掃けます。
穂全体をミシンでしっかりと縫ってあるので、形が崩れにくく、丈夫なつくりになっています。
柄は天然木を使用し、フィット感があります。

用途
外回りの掃きそうじ全般。
材質
穂:ヤシの葉脈、ヒタムファイバー・柄:木
質量(g)
600
タイプ
長柄
清掃幅(cm)
約26
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079935SGB-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする