軽量タブル爪レーキ

軽量タブル爪レーキ 千吉

シーンに合わせて爪の使い分けができる除草ツールです。
シーンに合わせて使う爪を変える事で集草、集石、サッチ取りなどに使えます。
長い爪で集草や整地作業が行えます。
短い爪で芝生のサッチ取りにも使用できます。
伸縮タイプで身長・作業シーンに合わせて作業ができます。

用途集草・整地作業、サッチ取り。 材質ヘッド:ナイロン&グラスファイバー・パイプ:アルミニウム 全長(mm)900~1500 質量(g)660 爪幅(mm)約440 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53079795 SKW-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする