WAYDOO subnado 水中スクーター タンクセット スタンダード

WAYDOO subnado 水中スクーター タンクセット スタンダード WAYDOO

subnado本体セットとタンクマウントのセットです。
スキューバダイビングユーザーが、BCのベルトに固定できるタンクマウントを標準セットにしました。

セット内容
メインユニット × 1、アクセサリーマウント × 1、サムコントローラー(スタンダード) × 1、巻き込み防止ガード × 1、アームマウント × 1、ハンドグリップ × 1、プロペラピン × 1、M4×8ネジ × 2、ハンドルブラケット × 1、8×2.4 Oリング(スペア) × 1、
26×2 Oリング(スペア) × 2、7.5×1 Oリング(スペア) × 4、リーシュコード × 1、グリス × 1、USB-C:USB-C ケーブル × 1、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 1、TANKマウント × 1、コントローラー ロング × 1
寸法(mm)377×Φ70 質量(kg)水中:0.7 温度(℃)充電:0~40 本体質量(kg)1.4 充電器入力100W 充電電圧(V)5~20 充電時間(時間)1.2 動作温度(℃)0~40 最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5 USBポートUSB-C 防水性IP68 駆動時間(分)56 深度(m)60 最大出力電圧(V)100 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097627 -
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする