円形 CONN レセプタクル 3POS ジャム ナット

円形 CONN レセプタクル 3POS ジャム ナット TE CONNECTIVITY

仕様円形 コネクタ RCPT サイズ 10 3POS パネル コネクタ タイプ:産業用丸型 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:パネル コネクタ シェルサイズ:10 アズワン品番65-1525-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118058 UTS7103P
3,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする