MULTICOMP MULTICOMPの 制御機器 MULTICOMPの 接続・省配線(制御機器) MULTICOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル ターミナル 圧縮 ラグ 0.17IN ソルダー ターミナル 圧縮 ラグ 0.17IN ソルダー 注文コード 仕様スタッド サイズ メトリック:- ターミナル 材質:真鍮 製品群:- コネクタ タイプ:はんだラグ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1401-39 内容量1個 特価 本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPC11126 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53098704 SPC11126 ¥5,150 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ専用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品