ターミナル 圧縮 ラグ 0.171IN ソルダー

ターミナル 圧縮 ラグ 0.171IN ソルダー MULTICOMP

仕様スタッド サイズ メトリック:- ターミナル 材質:真鍮 製品群:- コネクタ タイプ:はんだラグ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1401-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098695 SPC11128
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする