河村電器産業 河村電器産業の 機構部品 河村電器産業の シール/バネ部品 河村電器産業の パッキン 温度スイッチ METDシリーズ 温度スイッチ METDシリーズ 注文コード 温度設定可能の小型タイプ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 METD METD-CSLT アズワン品番 選択解除 65-2939-2065-2939-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53143057 METD 65-2939-20 ¥20,500 取扱い終了返品不可 53143066 METD-CSLT 65-2939-21 ¥20,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャフトシール SKF 税込¥948 ¥862 バスケットへ 高たわみ用強力ばね 東発 税込¥505~ ¥459~ 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 税込¥6,928~ ¥6,298~ Oリング・フッ素 NOK 税込¥219 ¥199 バスケットへ スライドレール ND150 日本スライド工業 税込¥2,858~ ¥2,598~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥19,778~ ¥17,980~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (8) クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ 税込¥6,268~ ¥5,698~ 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン 税込¥13,178~ ¥11,980~ 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) 補修用 リアアブソ-バ- カヤバ(KYB) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト ダイワアドテック 税込¥1,395~ ¥1,268~ ソフトワイパBIHI 阪上製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ) 税込¥1,055~ ¥959~ Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 税込¥12~ ¥11~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 税込¥1,758~ ¥1,598~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥14,278~ ¥12,980~ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 税込¥7,258~ ¥6,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品