電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル ORG

電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル ORG - AMPHENOL電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル ORG - AMPHENOL
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53157538SLPIRB50CPSO165-1646-41
4,470
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157547SLPIRB50CPSO065-1646-40
4,470
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする