BOKEN SLOPCHOP TUBELESS READY (ボウケンスロップチョップ チューブレスレディ)

BOKEN SLOPCHOP TUBELESS READY (ボウケンスロップチョップ チューブレスレディ) IRC

コーナリング時にグリップを高めてくれるV字のサイドブロックをはじめ、雨のライドでも安心できるパターン設計を採用。
スーパーマッドコンディションで最大のトラクション力を発揮する。
マッドコンディションでの高いトラクションをお求めの方
サイドカットに強い補強されたサイドウォール

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×36C 質量(g)520 No.【IRC NO.】190594 ビードアラミド 標準空気圧(kPa)300-400 標準空気圧(PSI)45-60 内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53318249 190594
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53318249 190594 73409763 14548417 画像準備中 IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ IRC 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする