ROADLITE TUBELESS (ロードライト チューブレス)

ROADLITE TUBELESS (ロードライト チューブレス) IRC

日本国内製造のチューブレスタイヤのエントリーモデル。
フォールディング仕様のビードによる軽量化に加え、耐摩耗性の高いコンパウンドをトレッドゴムに採用し、低転がり抵抗と耐久性を両立した。
長距離トレーニングやエンデュランスライドをされる方
耐摩耗性を重視する方

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)600-800 標準空気圧(PSI)90-115 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53318459 190644 700×23C 295 【IRC NO.】190644
7,400
 
 
取扱い終了
53318468 190645 700×25C 350 【IRC NO.】190645
7,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする