車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) - データシステム車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) - データシステム

車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。
カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。
データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。
但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。

用途
デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用
リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製電源DC9~15V有効画素数約32万解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65信号方式映像:NTSCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406257SCK-103D3K
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステム車種別サイドカメラキット・サイドカメラ入力ハーネス(レヴォーグ)取付説明ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする