ReeD
ミスト付きデスクファン
ミスト付き
3段階風量調節
電源USB(Type-C)接続
用途
デスクワークで大活躍
付属品
保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚)
材質
ポリプロピレン製/ABS樹脂
幅(mm)
約210
色
ブルー
高さ(mm)
約260
質量(g)
約712
奥行(mm)
約90
消費電力(W)
8.5
電源
USB(Type-C接続)5V/2A
タンク容量(mL)
600
切タイマー
1 / 2 / 3時間
噴霧量(mL/h)
45~225
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54577445
RD-IL13MF
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません