MIBRO 24 (ミブロ24)

MIBRO 24 (ミブロ24) IRC

オールラウンドなMTBタイヤ、プロライダーが認めるMIBROの性能はそのまま24インチにサイズダウン。
本格的にMTBを始めるジュニア&ヤングライダーにおすすめ
親子でMTBライドを楽しみたい人へ

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 24x2.10 質量(g)520 タイプH/E No.【IRC】196195 ビードアラミド 標準空気圧(kPa)250-400 標準空気圧(PSI)40-60 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54580498 196195
5,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580498 196195 27262577 M107 M107 ミブロ 24 IRC 27262577 ミブロ 24 IRC 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする