ROADLITE (ロードライト)
日本国内製造の軽量クリンチャータイヤ。
軽量で転がりが良く、耐久性と耐摩耗性に優れた、コストパフォーマンスも魅力のハイパフォーマンスモデル。
長距離トレーニングやエンデュランスライドをされる方
耐摩耗性を重視する方
コストパフォーマンスが良いクリンチャータイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
タイプW/O
ビードアラミド
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
日本国内製造の軽量クリンチャータイヤ。
軽量で転がりが良く、耐久性と耐摩耗性に優れた、コストパフォーマンスも魅力のハイパフォーマンスモデル。
長距離トレーニングやエンデュランスライドをされる方
耐摩耗性を重視する方
コストパフォーマンスが良いクリンチャータイヤ