74型 タイヤ・チューブ2本セット

74型 タイヤ・チューブ2本セット IRC

センターリブ調パターンで乗り心地は実に快適。
ビードチェーファーと耐摩耗コンパウンドを採用し、耐久性も約30%アップ。
ミニベロ向けタイヤ
高い耐久性と快適な乗り心地を両立

セット内容タイヤ・チューブ(1ペア) ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45 内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54580997 X80022 ブラック/ブラック HE 20×1.75 530 H/E 【IRC】X80022
オープン
 
 
取扱い終了
54581006 X80023 ホワイト/ブラック HE 20×1.75 550 H/E 【IRC】X80023
オープン
 
 
取扱い終了
54580979 X80020 ブラック/ブラック HE 16×1.75 410 H/E 【IRC】X80020
オープン
 
 
取扱い終了
54580988 X80021 ブラック/ブラック HE 18×1.75 470 H/E 【IRC】X80021
オープン
 
 
取扱い終了
54581015 X80024 ホワイト/ブラック WO 22×1-3/4 665 W/O 【IRC】X80024
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580997 X80022 36797801 HE 20×1.75 HE 20×1.75 74型(タイヤチューブセット) IRC 36797801 74型(タイヤチューブセット) IRC 1組(2本) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました
54581006 X80023 36797792 HE 20×1.75 HE 20×1.75 74型(タイヤチューブセット) IRC 36797792 74型(タイヤチューブセット) IRC 1組(2本) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする