CR31 FOOTLOOSE (CR31 フットルース) タイヤ・チューブ各2本セット
サイズバリエーションは20 ~24 インチまで3 サイズ展開。
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。
エントリーモデルとして最適!
サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ・チューブ(1ペア)
色ブラック/ブラック
タイプH/E
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300-400
標準空気圧(PSI)45-60
内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54581024 | X80015 | 73409517 | 14547202 |
![]() |
IRC タチ CR-31 フットルース | IRC | 1ペア | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
54581040 | X80016 | 73409526 | 14547222 |
![]() |
IRC タチ CR-31 フットルース | IRC | 1ペア | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
54581049 | X80018 | 73409535 | 14547242 |
![]() |
IRC タチ CR-31 フットルース | IRC | 1ペア | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |