INTEZZO (インテッツォ)

INTEZZO (インテッツォ) IRC

MTBやクロスバイクにぴったりな、全7サイズから選べる街乗り用タイヤ。
トレッド部分に耐パンクベルトを配置し、普段使いにうれしい優れた耐パンク性能を持つ。
街乗りMTBからクロスバイクまでカバーする豊富なサイズ展開
タフな耐パンクベルト採用
ウェットコンディションで安心の深溝トレッド

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54579615 19626H HE 26×1.75 780 H/E 【IRC】19626H スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579649 19048L WO 700×32C 595 W/O 【IRC】19048L スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579658 19048W WO 700×32C 340 W/O 【IRC】19048W アラミド
4,000
 
 
取扱い終了
54579667 190517 WO 700×35C 660 W/O 【IRC】190517 スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579624 190331 WO 700×28C 560 W/O 【IRC】190331 スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579640 190333 WO 700×28C 325 W/O 【IRC】190333 アラミド
4,000
 
 
取扱い終了
54579676 19049E WO 700×38C 800 W/O 【IRC】19049E スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579685 186263 WO 650×50B(27.5×2.00) 960 W/O 【IRC】186263 スチール
オープン
 
 
取扱い終了
54579694 190559 WO 700×50C(29×2.00) 1025 W/O 【IRC】190559 スチール
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54579615 19626H 70807765 画像準備中 M125 インテッツォ(INTEZZO) HE IRC 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました
54579649 19048L 70807738 画像準備中 M122 インテッツォ(INTEZZO) WO IRC 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました
54579658 19048W 73409553 14547700 画像準備中 IRC INTEZZO (インテッツオ) アラミドビード仕様 IRC 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
54579667 190517 70807747 画像準備中 M125 インテッツォ(INTEZZO) WO IRC 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする