BMX37
配送業務用の電動アシスト自転車や牽引カートなど、街中で働く自転車向けの専用タイヤ。
重い荷物も無理なく運べるよう、耐荷重性や耐パンク性能を重視して開発。
あらゆる負荷をものともしないタフさで、スピーディな業務をかなえてくれる。
働く自転車のための専用タイヤ
優れた耐荷重性/耐パンク性能
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズHE 20×2.125
質量(g)680
タイプH/E
No.【IRC】195426
ビードスチール
標準空気圧(kPa)250-450
標準空気圧(PSI)40-65
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。