MIBRO TUBELESS READY (ミブロ チューブレスレディ)
山道を登り、難しいセクションをクリアし、下りではバイクコントロールを存分に楽しむ。
"The MTB tire MIBRO”をコンセプトとする、MTBの醍醐味を味わうためのトレイルタイヤ。
重すぎない重量、扱いきれるグリップ感が特徴。
トレイルタイヤのフラッグシップ
空気圧調整が可能
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズ650×57B(27.5×2.35)
質量(g)740
No.【IRC】18625E
ビードアラミド
標準空気圧(kPa)250-300
標準空気圧(PSI)40-45
内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54580559 | 18625E | 70807887 | ‐ |
![]() |
M107/TLR ミブロ チューブレスレディ | IRC | 1本 | ¥6,188 税込¥6,807 | 注文コードが変更になりました |