SIREN PRO (サイレンプロ)
コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。
BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。
究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードアラミド フォールディング
標準空気圧(kPa)500-700
標準空気圧(PSI)75-100
内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54580324 | 194007 | 53318529 | 194007 |
![]() |
SIREN PRO (サイレンプロ) | IRC | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |
54580340 | 194008 | 53318538 | 194008 |
![]() |
SIREN PRO (サイレンプロ) | IRC | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |