曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) - 住友電工ハードメタル

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。

用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54828088AXMT060202PDFR-S H1H1
10,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828097AXMT060202PDFR-S DL1000DL1000
15,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする