A6CV-10R
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
接点構成10P
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力250Vac
動作温度範囲(℃)-20→+70
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
スタイル【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-20
ポジション数10
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~