ソケット虫回し
『 ソケット虫回し、型式 HCD-AL1 』
抜群に使い易いムシまわし
バルブをホールドしてムシをキャッチ
特殊シリコンがしっかりとキャッチ!
先端が奥にあり抜群のホールド感が得られる
コンパクトサイズで使いやすい!
バイクに最適ですが、乗用車やトラック.バスのバルブにも使えます!
ソケットタイプを採用しバルブ全体をホールドする為、素早く確実に接続できる仕様となっております。
コンパクトサイズのアルミボディーにローレット加工を施しており、掴む・回す作業がしっかりと行えます。
バルブコアは、製品内部の特殊シリコンで確実にキャッチしますので紛失を防ぎます。 寸 法 : 先端径 12mm 持ち手部 16mm 全長 28mm
全長(mm)28
質量(g)10
先端径(Φmm)12
持ち手寸法(mm)16
内容量1個