アイリスオーヤマ
ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL
仕様
保温・保冷両用
材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム
質量(g)
276
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×215(ふた込み)
保温効力(℃)
67以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54960160
SM-FS500
ユーカリ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54960169
SM-FS500
ミモザイエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54960178
SM-FS500
ピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54960187
SM-FS500
ラベンダー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください