ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL

ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL - アイリスオーヤマステンレスマグボトル フラワーカラー350mL - アイリスオーヤマステンレスマグボトル フラワーカラー350mL - アイリスオーヤマステンレスマグボトル フラワーカラー350mL - アイリスオーヤマステンレスマグボトル フラワーカラー350mL - アイリスオーヤマ
仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)218容量(L)0.35口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×165(ふた込み)保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54960126SM-FS350ラベンダー
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54960135SM-FS350ユーカリ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
54960144SM-FS350ピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする