プレジール
ニッケルフリーウォッチ(蓄光仕様) NTK-291シリーズ
ニッケルフリー
3気圧防水仕様
長針・短針・文字盤蓄光仕様
簡易脈拍計付
仕様
●サイズ:本体(約)/Φ 3.0× D 0.8cm、全長/22.6cm、ベルト内周/15~19cm、ベルト幅/1.2cm●重量:本体(約)/22g●電池:SR626(テスト用電池セット済)●材質:ケース/合金、裏蓋/ステンレス、裏蓋以外の金属部分/亜鉛合金にニッケルフリーメッキ、ベルト/合皮、ガラス/ミネラルガラス
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55278014
NTK-291-5
65-5702-05
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
55278030
NTK-291-3
65-5702-03
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
55278039
NTK-291-4
65-5702-04
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
55278048
NTK-291-2
65-5702-02
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
55278057
NTK-291-1
65-5702-01
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください