曜日別特売

キーホルダーウォッチ TK-427シリーズ

キーホルダーウォッチ TK-427シリーズ - プレジール

ポップでカラバリ豊富なキーホルダーウォッチです。
キャンディーみたいな丸いフォルムがポイントです。
文字盤が上下逆になっているので、カバンに付けたままでも時間が見やすく、とっても便利です。
付属のキーリングには鍵やストラップを取り付けられます。

仕様
●サイズ:本体(約)/Φ 3.0× D 0.9cm、チェーン(約)/6cm(リップ部含む)●重量:本体(約)/25g●電池:SR626(テスト用電池セット済)●材質:ケース/アロイ合金、ガラス/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレス
内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55278100TK-427-265-5702-10
¥2,200
取扱い終了
返品不可
55278109TK-427-165-5702-09
¥2,200
取扱い終了
返品不可
55278118TK-427-565-5702-12
¥2,200
取扱い終了
返品不可
55278127TK-427-765-5702-14
¥2,200
取扱い終了
返品不可
55278136TK-427-665-5702-13
¥2,200
取扱い終了
返品不可
55278145TK-427-365-5702-11
¥2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする