AC100V/120W 電動ハンドミキサー

AC100V/120W 電動ハンドミキサー アズワン

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに適したハイパワー
適度な泡立て、かくはんを可能にした3段階スピード調整
収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。

仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:120W●サイズ:75(W)×190(D)×235(H)mm●重量:772g●材質:本体:ABS樹脂ビーター:ステンレス鋼●コード長:1.8m アズワン品番65-3895-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147758 EA912ME-21
3,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする