DC10.8V ドライバードリル 充電式
仕様●メーカー:TECHWAY●型番:M26702138●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:1時間●無負荷回転数:低速/0~360rpm、高速/0~1550rpm●サイズ:199×54×193(H)mm(バッテリー装着時)●重量:1.04kg●最大トルク:24N.m●チャック能力:10mm(3/8")●付属品:充電器、バッテリー×2個、+ドライバービット(#2)、樹脂ケース●2段変速、11段調整式クラッチ
アズワン品番65-3893-22
内容量1組