DC12/24V ドライブレコーダー
<本体>
<リヤカメラ>
<microSDカード>
<主な商品特長>
10.88V型HDIPSディスプレイ(液晶解像度/1920×480)
画像補正技術「STARVIS(スタービス)」「LAVISTA(ラビスタ)」を搭載夜間でも鮮明な映像
microSD16GB本体挿入済
前方と後方2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.5700●液晶サイズ:10.88V型●対応記録媒体:microSDカード(8~128GB)●電源:DC12V/24V●サイズ:258(W)×20(D)×72(H)mm ※取付固定具およびカメラ部を除く●重量:369g●視野角:フロントカメラ/136°、リアカメラ/140°●録画画素:200万画素●カメラ:【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角/136°/水平/115°/垂直/61° 【F値】F1.55●最大記録画角:対角/136°/水平/115°/垂直/61°●記録解像度:【動画】1080P/1920×1080/720P/1280×720 【静止画】1080P/1920×1080 【有効画素数】200万画素●フレームレート:27.5fps●記録方式:常時録画 緊急録画(Gセンサー/手動) 【駐車監視モード】衝撃監視録画●ループ録画時間:1分/2分/3分●Gセンサー:オフ/高/中/低●ファイル形式:【動画】TS【静止画】JPEG●音声録画:有 ※オン/オフ可能●映像外部入力:専用リヤカメラ入力(専用 miniUSB)●動作温度範囲:-10℃~60℃●内蔵バッテリー:スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用)●消費電力:最大7W●3つの録画モード:常時録画、緊急録画、【駐車監視モード】衝撃監視録画●付属品:リヤカメラ、リアカメラ接続コード(7m)、GPSユニット(2m)、電源接続コード(3.5m)、固定バンド(大・小)、リアカメラ車内取付用ステー、リアカメラ用両面テープ、クロス、microSDカード(16GB)●コード長:約7m●カメラ:【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角/140° / 水平/112° / 垂直/60°●最大記録画角:対角/ 140°/水平/112°/垂直/60°●記録解像度:【動画】1080P/1920×1080 【静止画】1080P/1920×1080 【有効画素数】200万画素●フレームレート:25fps●ファイル形式:【動画】TS【静止画】JPEG●使用電圧:DC5V●消費電力:1.1W●本体サイズ:約56(W)×28(D)×26.5(H)mm●重量:約70g ※ブラケット含まず●動作温度範囲:-10~60℃●仕様:16GB Class10
アズワン品番65-5670-08
内容量1個