EARTH MAN 高圧エアーダスターロングノズル

EARTH MAN 高圧エアーダスターロングノズル 高儀

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
ロングノズル約120mm高圧プラグ仕様使用最高圧力:2.5MPa

仕様●(品質表示)材質:本体/アルミダイキャスト・スチール、ノズル/スチール・ニトリルゴム アズワン品番65-6908-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61150016 HAD-3
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする