バイク増設用USB防水コネクタキット
バイクにUSBポートを増設できるキット!スマホを充電したりと便利です!
仕様●ケーブル長:約199cm●重量:136g●電源:アクセサリー電源に直接接続 ※接続方法等のマニュアルはございません。また、接続方法のご案内も出来ませんの予めご了承下さい。●付属品:USBポート付きケーブル、ヒューズ(赤ケーブル内に内蔵)、結束バンド×8本●対応電圧:12V ※24Vには対応していません。
アズワン品番65-6881-05
内容量1個
バイクにUSBポートを増設できるキット!スマホを充電したりと便利です!