バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.6nF 1袋 10個入

バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.6nF 1袋 10個入 京セラ

AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途

仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:3.7J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:800A●静電容量:2.6nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6923-56 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61175067 VGAH181231P650DP
2,430
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする