曜日別特売

ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト

ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト - 摂津金属工業

19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。
ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。
19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。

仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178174RVP-1549AN1
7,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする