基板対ケーブル ピッチ:1mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
- アズワン品番
- 65-7384-89
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ











