VSSL(ブイエスエスエル)
懐中電灯 フラスク2.0 215ml
仕様
4モード(HI、LOW、赤色、SOS)LED、200ルーメンの広範囲を照らすLEDフラッドビーム (単5電池3本付き)、2個のステンレス製折り畳み式ショットグラス、VSSLボトルオープナー、コンパス(オイル充填)
容量(mL)
215
高さ(mm)
50(収納時)
径(Φmm)
230(収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57697494
VSSL01106S
シルバー
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57697510
VSSL01106G
グリーン
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください