曜日別特売

キーホルダーウォッチ(蓄光仕様) TK-433シリーズ

キーホルダーウォッチ(蓄光仕様) TK-433シリーズ - プレジール

3気圧防水仕様
長針・短針・文字盤蓄光仕様
簡易脈拍計付
分針メモリ有

仕様
●ケースカラー:シルバー●サイズ:本体(約)/Φ 3.2× D 0.9cm、チェーン(約)/7.5cm(リップ部含む)●重量:本体(約)/25g●電池:SR626(テスト用電池セット済)●材質:ケース/アロイ合金、ガラス/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレス
内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57708010TK-433-665-5780-08
¥2,400
取扱い終了
返品不可
57708019TK-433-165-5780-03
¥2,400
取扱い終了
返品不可
57708028TK-433-465-5780-06
¥2,400
取扱い終了
返品不可
57708037TK-433-265-5780-04
¥2,400
取扱い終了
返品不可
57708046TK-433-365-5780-05
¥2,400
取扱い終了
返品不可
57708055TK-433-565-5780-07
¥2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする