Elesa Elesaの 建築金物 Elesaの 建具金物 Elesaの 鍵・錠前 プルハンドル FPHシリーズ プルハンドル FPHシリーズ 注文コード 仕様●プルハンドル●質量:32g アズワン品番65-5895-64 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FPH137SL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57755174 FPH137SL ¥660 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空錠・ハンドル単体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 神鏡吊かん TB-12 シロクマ 税込¥1,318~ ¥1,198~ エポック下り TB-6 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ 木目ブラリ TZ-5 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ 藤丸ブラリ TB-15 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 垂球ブラリ TB-2 シロクマ 税込¥901~ ¥819~ デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ ケースロック 浴室 YKK 美和ロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 税込¥472 ¥429 アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ミラノ下り TB-21 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ローレットブラリ TB-3 シロクマ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 税込¥329 ¥299 角座ブラリ TB-18 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トクサブラリ TB-19 シロクマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品